LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667690 100 x 15 mm: n Tc-käsitelty astia kahvalla - 500 kpl: n pakkaus | AA3HZF 11L823

LAB SAFETY SUPPLY 667690 100 x 15 mm Tc käsitelty astia kahvalla - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZF Malli: 667690Ristiviite: 11L823

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelmällä käsitelty lautasen
Mitat100x15 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus15-16mL
Tilavuus15-16mL
Työmäärä kuoppaa kohti55 cm²

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4425
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667660 60 x 15 mm: n Tc-käsitelty astia kahvalla - 500 kpl: n pakkaus | AA3HZD 11L821 66766060x15 mm7-8mL500€242.89
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229620 100 x 20 mm TC käsitellyt astiat kahvalla - 300 kpl: n pakkaus | AA3HZG 11L824 229620100x20 mm15-16mL300€179.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667690 100 x 15 mm Tc käsitelty astia kahvalla - 500 kpl pakkaus
€294.79 /pakkaus