Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB SAFETY SUPPLY 32V493 purkit korkilla 250 ml kpl - 12 kpl pakkaus | AC6CMJ

LAB SAFETY SUPPLY 32V493 purkit korkilla 250 ml kpl - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CMJ Malli: 32V493

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Koko250mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2.52 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus4.685 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)13.5
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
LAB SAFETY SUPPLY 32V494 purkit korkilla 500 ml kpl - 6 kpl pakkaus | AC6CMK 32V494500mL4.409 "3.346 "120mm6€101.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V493 purkit korkilla 250 ml kpl - 12 kpl pakkaus
€104.23 /pakkaus