Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J921 Näytteenottopussi 4 unssia - pakkaus 500 | AB7WVQ

LAB SAFETY SUPPLY 24J921 näytepussi, 4 unssia - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WVQ Malli: 24J921

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottopussi
Koko4 oz.
Pituus7"
MateriaaliLDPE
Standardit ja hyväksynnätETO-sterilointitodistus
TyyliPoista valinta
Paksuus0.14mm
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusTyyliPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J924 Näytteenottopussi 24 unssia - pakkaus 500 | AB7WVU 24J92424 oz.9"Poista valinta0.17mm5.5 "500€259.38
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J928 Näytepussi 120 unssia - 250 kpl pakkaus AB7WVY 24J928120 oz.15 "Poista valinta0.2mm10 "250€435.33
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J929 Näytepussi, kirkas 36 unssia - 500 kpl pakkaus | AB7WVZ 24J92936 oz.15 "Poista valinta0.14mm4.5 "500€299.39
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J930 Näytepussi, kirjattu 24 unssia - 500 kpl pakkaus | AB7WWA 24J93024 oz.9"Jatka kirjoittamista0.17mm5.5 "500€286.41
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J931 Näytteenottopussi 27 unssia - 500 kpl pakkaus | AB7WWB 24J93127 oz.9"Poista valinta0.14mm4.5 "500€257.08
LABATURVALLISUUS 24J932 Kirjoitettava kirkas näytteenottopussi - 500 kpl pakkaus | AB7WWC 24J9322 oz.5"Jatka kirjoittamista0.14mm3"500€124.01
LABATURVALLISUUS 24J933 Kirjoitettava näytepussi - 500 kpl pakkaus | AB7WWD 24J9334 oz.7"Jatka kirjoittamista0.14mm3"500€129.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J921 näytepussi, 4 unssia - 500 kpl pakkaus
€126.29 /pakkaus