LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229714 1000 ml pullosuodatin 0.45 um 90 mm - 24 kpl pakkaus | AA3HZW 11L837

LAB SAFETY SUPPLY 229714 1000 ml Pullosuodatin 0.45um 90mm - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZW Malli: 229714Ristiviite: 11L837

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon yläosan suodatin
Barb kokomoninkertainen
KokoYlä: 1000 ml
Halkaisija90mm
MateriaaliPES
KokoHuokoset: 0.45 mikronia m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.743
Laivan korkeus (cm)35.24
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229718 1000ml pullosuodatin 0.22um 90mm - 24 kpl pakkaus | AA3JAA 11L841 229718Huokoset: 0.22 mikronia m24€554.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229714 1000 ml Pullosuodatin 0.45um 90mm - 24 kpl pakkaus
€512.72 /pakkaus