LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229705 150ml suodatinyksikkö 0.22um 50mm - pakkaus 12 | AA3HZN 11L830

LAB SAFETY SUPPLY 229705 150 ml suodatinyksikkö 0.22um 50mm - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZN Malli: 229705Ristiviite: 11L830

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinyksikkö
Barb kokomoninkertainen
KokoYlä: 150 ml Vastaanotin: 150 ml
Halkaisija50mm
MateriaaliPES
KokoHuokoset: 0.22 mikronia m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4498
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229701 150 ml suodatinyksikkö 0.45 um 50 mm - pakkaus 12 | AA3HZJ 11L826 229701Ylä: 150 ml Vastaanotin: 150 ml50mmHuokoset: 0.45 mikronia m12€175.55
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229702 250 ml suodatinyksikkö 0.45 um 50 mm - pakkaus 12 | AA3HZK 11L827 229702Ylä: 250 ml Vastaanotin: 250 ml50mmHuokoset: 0.45 mikronia m12€209.91
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229703 500 ml suodatinyksikkö 0.45 um 75 mm - pakkaus 12 | AA3HZL 11L828 229703Ylä: 500 ml Vastaanotin: 500 ml75mmHuokoset: 0.45 mikronia m12€266.84
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229704 1000 ml suodatinyksikkö 0.45 um 90 mm - pakkaus 12 | AA3HZM 11L829 229704Ylä: 1000 ml Vastaanotin: 1000 ml90mmHuokoset: 0.45 mikronia m12€331.45
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229706 250 ml suodatinyksikkö 0.22 um 50 mm - pakkaus 12 | AA3HZP 11L831 229706Ylä: 250 ml Vastaanotin: 250 ml50mmHuokoset: 0.22 mikronia m12€204.07
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229707 500 ml suodatinyksikkö 0.22 um 75 mm - pakkaus 12 | AA3HZQ 11L832 229707Ylä: 500 ml Vastaanotin: 500 ml75mmHuokoset: 0.2 mikronia m12€235.82
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229708 1000ml suodatinyksikkö 0.22um 90mm - pakkaus 12 | AA3HZR 11L833 229708Ylä: 1000 ml Vastaanotin: 1000 ml90mmHuokoset: 0.22 mikronia m12€333.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229705 150 ml suodatinyksikkö 0.22um 50mm - 12 kpl pakkaus
€156.21 /pakkaus