Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K969 Pes -ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPQ

LAB SAFETY SUPPLY 12K969 Pes ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPQ Malli: 12K969

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
KokoJopa 100 ml
SuodatinmateriaaliHydrofiilinen polyeetterisulfoni
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäLuer-lok (TM)
Max. Paine90 Bar
Kalvo Dia.25 mikronia
LiitäntäLuer-slip (ei-barb)
Huokoskoko0.22 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K970 Pes -ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus | AA4FPR 12K970100€336.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K969 Pes ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus
€296.48 /pakkaus