Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KWIKSET 740TNL 15 SMT RCAL RCS GR Ovivivun lukkosarja Tustin Sisäänkäynti | AC3VAK 2WJC3

KWIKSET 740TNL 15 SMT RCAL RCS GR Oven vivun lukkosarja Tustin Entry

Varastossa
Tuote: AC3VAK Malli: 740TNL 15 SMT RCAL RCS GRRistiviite: 2WJC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
sylinteriälyavain
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
PaloEi arvioitu
Toimintomerkintä
Luokka2
Kahva materiaalisinkki
keyingÄlykäs avain
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Nastat5
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä kulma Full Lip Strike
TyyliTustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
KWIKSET 740TNL 3 SMT RCAL RCS GR Ovivivun lukkosarja Tustin Sisäänkäynti | AC3VAL 2WJC4 740TNL 3 SMT RCAL RCS GRKiillotettu messinkiVipu€13.89
KWIKSET 720TNL 11P 6AL RCS Ovivivun lukkosarja, luokka 2, Tustin, venetsialainen pronssi, avaimeton | CR7LVJ 443Y58 720TNL 11P 6AL RCS-Oven vivun lukitus€44.14
KWIKSET 730TNL 11P 6AL RCS Ovivivun lukkosarja, luokka 2, Tustin, venetsialainen pronssi, avaimeton | CR7LVK 443Y60 730TNL 11P 6AL RCS-Oven vivun lukitus€45.28
KWIKSET 788LL RH 3-ovinen lukkosarja, Lido, messinki, avaimeton | CR7LVL 459T04 788LL RH 3-Oven vivun lukitus€22.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KWIKSET 740TNL 15 SMT RCAL RCS GR Oven vivun lukkosarja Tustin Entry
€14.87 / yksikkö