Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KWIKSET 300DL 3 RCAL RCS GR kevytvipu Lockset Delta Tietosuoja | AC3UUC 2WHP7

KWIKSET 300DL 3 RCAL RCS GR Light Duty Lever Lockset Delta Privacy

Varastossa
Tuote: AC3UUC Malli: 300DL 3 RCAL RCS GRRistiviite: 2WHP7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
PaloEi arvioitu
Toimintoyksityisyys
Luokka3
Kahva materiaalisinkki
keyingÄlykäs avain
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä kulma Full Lip Strike
TyyliDelta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KWIKSET 300DL 26D RCAL RCS GR kevytvipuinen lukitus Delta Tietosuoja | AC3UUB 2WHP6 300DL 26D RCAL RCS GRSatin Chrome€38.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KWIKSET 300DL 3 RCAL RCS GR Light Duty Lever Lockset Delta Privacy
€7.84 / yksikkö