Valitse language

Deutsch

English

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 600DD pyöräarrow Sementtisekoitin, 6 kuutiojalkaa, 3/4 Hp | AG8HLF

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 600DD pyöräarrow Sementtisekoitin, 6 kuutiojalkaa, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AG8HLF Malli: KPRO 600DD

Hanki se helmikuu 15, keskiviikkonespäivä

€ 567.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräarrow Mikseri
Ampeeria8 ampeeria
Terän tyyppiTeräs
RumpumateriaaliPolyeteenirumpu
FrameHeavy Duty vaihdelaatikko
HP3 / 4 HP:
moottori120V
Terien lukumäärä3
RPM28 RPM
Koko6 cu. ft.
Renkaan koko10 "
PyörätAsuntovapaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.08
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Kushlan Products KPRO 600DD on suoravetosarjan pyöräarrow sementtisekoitin, joka sisältää 6 cu-ft polyeteenirummun, joka on resistant kolhuihin / halkeamiin / ruosteeseen ja siihen mahtuu jopa 300 lb esisekoitettua betonia.
  • Siinä on kolme terästä, jotka pystyvät sekoittamaan betonia ja laastia, ja raskaan vaihteiston, jossa on tyhjennystulppa öljynvaihtoa varten.
  • Tehokas 3/4 hv kondensaattoristarTämän sekoittimen t moottori kuluttaa alle 8 A virtaa, mutta tarjoaa silti suuren vääntömomentin toiminnan pyörimisnopeuksilla jopa 28 rpm.
  • Tässä UL-luettelossa olevassa sementtisekoittimessa on helppo, yksipulttisembly kiinteällä, tasaisella resillästant renkaat helpottamaan kuljettamista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRumpu Dia.FrameVetimetHPerämoottoriNettopaino Hinta
KUSHLAN 1000DD | AB9HFR | 2DCL7 | Siirrettävä jalustamikseri 1000DD-36 "TeräsputketIrrotettava1Siirrettävä pylvässekoitin120 V, suora käyttö ODP329 lbs.€ 2,830.51
KUSHLAN PRODUCTS KPRO pyöräarrow Sementtisekoitin 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 1/2 Hp | AF7NFP 22DA14 KPRO-22 "Heavy Gauge -teräsputketSisäänvedettävä1 / 2Pyöräarrow Mikseri115 V: n hihnakäyttö80 lb€ 570.00
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Epoksisementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 Hp | AF7NMW 22DA16 350EPOKSI-22 "Raskasmittainen teräsTeleskooppi3 / 4Pyöräarrow Mikseri115 V: n suora käyttö113 lb€ 963.76
KUSHLAN PRODUCTS 350DD pyöräarrow Sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 Hp | AF7NMZ 22DA20 350DD-22 "Raskasmittainen teräsTeleskooppi3 / 4Pyöräarrow Mikseri115 V: n suora käyttö96 lb€ 584.00
KUSHLAN PRODUCTS 600DD pyöräarrow Sementtisekoitin, 6 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 Hp | AF7NNA 22DA21 600DD-28 "Raskasmittainen teräsTeleskooppi3 / 4Pyöräarrow Mikseri115 V: n suora käyttö107 lb€ 1,150.40
KUSHLAN PRODUCTS 350 megapikselin jalustainen sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 115 V, 3/4 Hp | AF7NNC 22DA24 350MP-22 "Heavy Gauge -teräsputketTeleskooppi3 / 4Jalustan sekoitin115 V: n suora käyttö100 lb€ 1,116.77
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD pyöräarrow Sementtisekoitin, 3.5 kuutiojalkaa, 1/2 Hp | AG8HLE KPRO 350DD6 ampeeria-Heavy Duty vaihdelaatikko-1 / 2 HP:Pyöräarrow Mikseri120V-€ 476.99

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 600DD pyöräarrow Sementtisekoitin, 6 kuutiojalkaa, 3/4 hv
€ 567.00 / yksikkö