Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 250AD Extreme Pressure -rasvaruisku, 1.93 g/ml

Varastossa
Tuote: CE7NUV Malli: 250ADRistiviite: 35RR54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriMusta
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Tiheys1.93 g / ml
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila600 astetta F
Valmistaja Sarja250AD
Min. Käyttölämpötila84 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C502 cSt
Viskositeetti @ 99C44 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 250AD avaruusteollisuuden suurkuormarasva, joka soveltuu venttiilien, laakereiden, O-renkaiden, kierteiden ja happilaitteiden voiteluun ilmailu- ja ilmailualan sovelluksiin
    • Molybdeenidisulfidilisäaine kestää erittäin kuormitettujen hammaspyörien ja laakereiden äärimmäisiä paineita, ja PTFE-sakeuttamisaine jopa 550 F
    • Kemiallisesti inertti ja syttymätön reaktiovapaalle voitelulle ja vaarattomalle toiminnalle haihtuvissa ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 oz.Putki€729.83
KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease -rasvaputki, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Putki€2,343.82
KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Rasvapurkki, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgPurkki€3,322.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 250AD Extreme Pressure -rasvaruisku, 1.93 g/ml
€196.31 / yksikkö