Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. WL070 Polvisuojat Kumi/kumityyny musta - 1 pari | AD4RVU 43Y537

KRAFT TOOL CO. WL070 Polvisuojat Kumi / kumityyny musta - 1 pari

Varastossa
Tuote: AD4RVU Malli: WL070Ristiviite: 43Y537

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliKumi
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliKumityyny
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliNylon-verkko
TyyliKova kuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4016996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliHinta
KRAFT TOOL CO. WL087 Polvisuojat Nahka/huoparusketus - 1 pari | AD4RVN 43Y532 WL087SolkiRusketus1/2 "paksu huopaPehmeä€64.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL070 Polvisuojat Kumi / kumityyny musta - 1 pari
€38.60 / yksikkö