Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC084 Hiomapaperi, leikattu, erittäin hienorakeinen Pk100 | AG4VPA 35EM28

KRAFT TOOL CO. DC084 Hiekkapaperi, leikattu, erittäin hieno Grit Pk100

Varastossa
Tuote: AG4VPA Malli: DC084Ristiviite: 35EM28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperi
rakentaminenSynteettinen mineraali
Pituus11 "
Palojen lukumäärä100
Koko11 "L x 4-1 / 4" W
TyyppiLeikattu
Leveys568620 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6805100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: CAMI 150 Grit, erittäin hieno

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KRAFT TOOL CO. DC080 Hiomapaperi, leikattu, Medium Grit Pk100 | AG4VNY 35EM26 DC080€90.56
KRAFT TOOL CO. DC083 Hiekkapaperileikattu leikattu hieno karkea 11 tuuman pituus Pk100 | AG4VNZ 35EM27 DC083€94.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC084 Hiekkapaperi, leikattu, erittäin hieno Grit Pk100
€94.89 / yksikkö