KONTROL KUBE 6551-K Advanced System 48 tuuman leveys x 66 tuuman pituus x 120 tuuman korkeus | AF8HCE 26KP31

KONTROL KUBE 6551-K Advanced System 48 tuuman leveys x 66 tuumaa pituus x 120 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8HCE Malli: 6551-KRistiviite: 26KP31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,623.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdvanced System
Romahtanut korkeus6"
Kutistettu pituus60 "
Tiivistetty leveys29 "
Oven korkeus80 "
Oven leveys45 "
KirjekuorimateriaaliKudottu synteettinen kangas
Laajennettu leveys30 "
Lattia60 "x 29"
KehysmateriaaliRakenteellinen alumiini
Korkeus120 "
Pituus66 "
Ovien lukumäärä3
Windowsin lukumäärä4
Pyörän materiaaliMuovi
Leveys48 "
Ikkunan korkeus34 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi
Ikkunan leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.03
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7610900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa (80 "x 40")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
KONTROL KUBE 6554-K Advanced System 48 tuuman leveys x 66 tuuman pituus x 120 tuuman korkeus | AF8HCB 26KP28 6554-K120 "€13,261.50
KONTROL KUBE 6550-K Advanced System 48 tuuman leveys x 66 tuuman pituus x 96 tuuman korkeus | AF8HCD 26KP30 6550-K96 "€9,623.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6551-K Advanced System 48 tuuman leveys x 66 tuumaa pituus x 120 tuumaa korkeus
€9,623.25 / yksikkö