KOHLER K-2196-4-0 Lasitettu Kiina, Drop Inch, Kylpyhuoneen pesuallas, ilman hanaa | CE9CBQ 56FD14

KOHLER K-2196-4-0 Lasimainen Kiina, Tuumatuuma, Kylpyhuoneen pesuallas, Ilman hanaa

Varastossa
Tuote: CE9CBQ Malli: K-2196-4-0Ristiviite: 56FD14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys4"
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko16 "x 11"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 3 / 4 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 4 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
AsennustyyppiPudota sisään
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus8-1 / 2 "
Kokonaispituus20-1 / 4 "
kokonaisleveys17-1 / 2 "
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetHinta
KOHLER K-2196-8-0 Lasitettu Kiina, Drop Inch, Kylpyhuoneen pesuallas, ilman hanaa | CE9CBR 56FD15 K-2196-8-08"€123.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-2196-4-0 Lasimainen Kiina, Tuumatuuma, Kylpyhuoneen pesuallas, Ilman hanaa
€185.18 / yksikkö