Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER EDACC0051-S -asennussarja käytettäväksi AA3GNE: n kanssa AA3GNG 11K753

KOHLER EDACC0051-S Asennussarja käytettäväksi AA3GNE:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA3GNG Malli: EDACC0051-SRistiviite: 11K753

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€623.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja, 1 7/16 "akseli
vaatiiKokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOHLER EDACC0052-S asennussarja AA3GNE: n kanssa käytettäväksi | AA3GNH 11K754 EDACC0052-S€534.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER EDACC0051-S Asennussarja käytettäväksi AA3GNE:n kanssa
€623.82 / yksikkö