Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COV2109Z1 puristin, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, vinyyli, 25 pk | AA8ZLZ 1AZL9

KMC CONTROLS COV2109Z1 puristin, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, vinyyli, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZLZ Malli: COV2109Z1Ristiviite: 1AZL9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitystyyppipehmustetut
Kiinnitysdia.1.25 "
PäällystysmateriaaliVinyyli Plastisoli
VäriMusta
TyynytyyppiVinyyli
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-30 - +180 F
Paksuus3 / 64 "
TyyppiVinyyli päällystetty
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaistanleveysKiinnitystyyppiKiinnitysdia.PäällystysmateriaaliVäriTyynytyyppiSuorittaa loppuuneräHinta
KMC CDL1609Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kaapelipuristin1"EPDM-kumiHarmaaSuulakepuristettu EPDMKuumasinkittyKaapelipuristin€1,363.85
Tarjouspyyntö
KMC CDV0407Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€3,173.86
Tarjouspyyntö
KMC CDV0407Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€22.47
Tarjouspyyntö
KMC CDV0409Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnitys halk. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€668.64
Tarjouspyyntö
KMC CDV0409Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnitys halk. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€22.47
Tarjouspyyntö
KMC CDV0413Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€16.10
KMC CDV0609Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 3/8 tuuman kaapelin kiinnitys halk. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kaapelipuristin3 / 8 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€1,344.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COV2109Z1 puristin, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, vinyyli, 25 pk
€23.35 /pakkaus