Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL0509AL Cushioned Clamp, 5/16, Inch Dia., 50Pk | AF2EAK 6RND6

KMC CONTROLS COL0509AL pehmustettu puristin, 5/16, tuuman halkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2EAK Malli: COL0509ALRistiviite: 6RND6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.5 / 16 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiKumi EPDM
Suorittaa loppuunAlumiini 5052
MateriaaliAlumiini
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-65 F - +250 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiSilmukkahihna tyynyllä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL0509AL pehmustettu puristin, 5/16, tuuman halkaisija, 50 pk
€71.83 /pakkaus