Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CO1409Z1 Clamp, 7/8, Inch Dia., Galvanised, 50Pk | AC3MMZ 2UTE4

KMC CONTROLS CO1409Z1 puristin, 7/8, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC3MMZ Malli: CO1409Z1Ristiviite: 2UTE4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidike, silmukkahihna
Kiinnitysdia.7 / 8 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Paksuus1 / 32 "
TyyppiIlman tyynyä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CO1409Z1 puristin, 7/8, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk
€32.76 /pakkaus