KLINGERSIL C CG0000-2000-P1-R-062-257 Flange Gasket, 20 Inch Pipe Size, 23 7/8 Inch Outside Dia, 1/16 Inch Thick | CR7FEH 45CD79

KLINGERSIL C CG0000-2000-P1-R-062-257 Laippatiiviste, 20 tuuman putkikoko, 23 7/8 tuumaa ulkohalkaisija, 1/16 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CR7FEH Model: CG0000-2000-P1-R-062-257Ristiviite: 45CD79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLINGERSIL C CG0000-2000-P1-R-062-257 Laippatiiviste, 20 tuuman putkikoko, 23 7/8 tuumaa ulkohalkaisija, 1/16 tuumaa paksu
€33.64 / yksikkö