Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TYÖKALUT 646-3/16 Mutteriohjain, tyynykahva, 6 onttoa akselia, 3/16 tuuman koko | AB9JFF 2DGW7 / 65030-7

KLEIN TOOLS 646-3/16 mutterinväännin, pehmustekahva, 6 ontto akseli, 3/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB9JFF Malli: 646-3/16Ristiviite: 2DGW7 / 65030-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyny-kahvamutterin ohjain
VäriMusta
VärikoodiMusta
KahvaTyynykahvan kahva
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex3 / 16 "
Kuusiokoko3 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9.75 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
VarsiOntto
Varren pituus6"
Varren materiaaliYhdysvaltain teräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKahvaHexKuusiokokoKokonaispituusVarsiVarren pituusHinta
KLEIN TYÖKALUT 630-5/8 Mutteriohjain, tyynykahva, 4 onttoa akselia, 5/8 tuuman koko | AB9JAG 2DFZ7 / 65009-3 630-5/8-Tyyny Grip127.0 mm5 / 8 "9.375 "Pyöreä4"€27.16
KLEIN TYÖKALUT 630-9/16 Mutteriohjain, tyynykahva, 4 onttoa akselia, 9/16 tuuman koko | AB9JFD 2DGW5 / 65008-6 630-9/16OranssiTyynykahvan kahva9 / 16 "9 / 16 "9.375 "Ontto4"€24.23
KLEIN-TYÖKALUT 646-11/32 Mutteriohjain, tyynykahva, 6 onttoa akselia, 11/32 tuuman koko | AB9JFE 2DGW6 / 65033-8 646-11/32VihreäTyynykahvan kahva11 / 32 "11 / 32 "9.75 "Ontto6"€17.00
KLEIN TYÖKALUT 646-9/16 Mutteriohjain, tyynykahva, 6 onttoa akselia, 9/16 tuuman koko | AB9JFG 2DGW8 / 65037-6 646-9/16OranssiTyynykahvan kahva9 / 16 "9 / 16 "11.375 "Ontto6"€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 646-3/16 mutterinväännin, pehmustekahva, 6 ontto akseli, 3/16 tuuman koko
€15.38 / yksikkö