Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5707 Mittanauha, 4-1/8 x 3-3/4 tuumaa, nailon | AC6VRN 36L252 / 55167-3

KLEIN TOOLS 5707 Mittanauhapidike, 4-1/8 x 3-3/4 tuumaa, Nylon

Varastossa
Tuote: AC6VRN Malli: 5707Ristiviite: 36L252 / 55167-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauhan pidike
VäriMusta
Sopii vyöihin2-1 / 4 "
Korkeus3.75 "
MateriaaliCordura (R) -nylon
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5195 Mittanauha, nahka, 20 ja 25 jalan koko | AC6VRF ​​36L245 / 55078-2 5195Luonnollinen7"NahkaKeskikokoinen4.5 "€26.15
KLEIN TOOLS 5196 Mittanauha, nahka, 25-30 jalan koko | AC6VRZ 36L264 / 55092-8 5196Luonnollinen7"NahkaSuuri5"€29.10
KLEIN TOOLS 5712 mittanauhapidike, 8.25 x 4.5 tuumaa, nailon, musta | AC6VTJ 36L277 / 55131-4 5712Musta4.5 "Cordura (R) -nylon-8.25 "€31.59
KLEIN TOOLS 5195TT Mittanauha, kiinnitysrenkaalla | CE4WTC 55537-4 5195TT-----€40.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5707 Mittanauhapidike, 4-1/8 x 3-3/4 tuumaa, Nylon
€18.47 / yksikkö