Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5471 Elektrodipussi, 2.5 x 12-15.5 tuumaa, kangas | AC6VQK 36L220 / 55393-6

KLEIN TOOLS 5471 elektrodipussi, 2.5 x 12 - 15.5 tuumaa, kangas

Varastossa
Tuote: AC6VQK Malli: 5471Ristiviite: 36L220 / 55393-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodipussi
VäriLuonnollinen
Halkaisija2 1 / 2 "
Korkeus12 - 15 1/2 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5471 elektrodipussi, 2.5 x 12 - 15.5 tuumaa, kangas
€38.33 / yksikkö