Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 51A Mutteripultti, 10 x 3-1/2 x 9 tuumaa, kangas, musta | AC6MCM 34E638 / 62001-0

KLEIN TOOLS 51A mutteripulttipussi, 10 x 3-1/2 x 9 tuumaa, kangas, musta

Varastossa
Tuote: AC6MCM Malli: 51ARistiviite: 34E638 / 62001-0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€54.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri ja pulttipussi
VäriMusta
Syvyys3-1 / 2 "
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus9"
MateriaaliKangas
Taskut1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 51A mutteripulttipussi, 10 x 3-1/2 x 9 tuumaa, kangas, musta
€54.69 / yksikkö