Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 3248 Liitäntätanko, halkaisija 7/8 tuumaa x 30 tuuman pituus | AC8HQT 3AEU6 / 66508-0

KLEIN TOOLS 3248 liitäntätanko, halkaisija 7/8 tuumaa x pituus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HQT Malli: 3248Ristiviite: 3AEU6 / 66508-0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentäpalkki
VäriMusta
Halkaisija7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS 3245 Liitäntätanko, halkaisija 3/4 tuumaa x 30 tuuman pituus | AC8HQP 3AEU3 / 66505-9 32453 / 4 "30 "3 / 4 "€100.64
KLEIN TOOLS 3246 Liitäntätanko, halkaisija 7/8 tuumaa x 36 tuumaa | AC8HQQ 3AEU4 / 66506-6 32467 / 8 "36 "7 / 8 "€121.94
KLEIN TOOLS 3247 Liitäntätanko, halkaisija 3/4 tuumaa x 24 tuuman pituus | AC8HQR 3AEU5 / 66507-3 32473 / 4 "24 "3 / 4 "€86.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 3248 liitäntätanko, halkaisija 7/8 tuumaa x pituus 30 tuumaa
€106.59 / yksikkö