Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 1625-20 Haven Grip taottu, kaapelin halkaisija 28 -75 tuumaa | AB9JDW 2DGR5 / 47220-6

KLEIN TOOLS 1625-20 Haven Grip taottu, kaapelin halkaisija 28-,75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9JDW Malli: 1625-20Ristiviite: 2DGR5 / 47220-6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli vetämällä leukaa
Kaapelin tyyppiVaijeri
Maks. Kaapelin kokoVaijeri 0.75 "
Max. Ladata8000 lb
TyyppiPortti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)4.47
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Kaapelin koko (1 B&S 0.28 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiMax. LadataTyyppiHinta
KLEIN TOOLS 1604-20 Haven Grip taottu, kaapelin halkaisija .125 -50 tuumaa | AB9JDT 2DGR2 / 47203-9 1604-20Guy tai Messenger Steel Strand5000 lbPortti€189.47
KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip taottu, terässalpa, kaapelin halkaisija .125-.50 tuumaa | AB9JDU 2DGR3 / 47204-6 1604-20LKaveri tai Messenger Strand5000 lbHaven, jossa kääntyvä salpa€222.43
KLEIN TOOLS 1625-20 1 Haven Grip taottu, kaapelin halkaisija 50 - 1.00 tuumaa | AB9JDX 2DGR6 1625-20 1Vaijeri8000 lbPortti€325.47
KLEIN TOOLS 162520-1 Kaapelivetoleuan kahva, kaapelin halkaisija 0.28 - 0.75 tuumaa | CF3QNM 47223-7 162520-1---€289.23
KLEIN TOOLS 162520-7/8 Kaapelivetoleuan kahva, kaapelin halkaisija 0.38 - 0.88 tuumaa | CF3QNN 47222-0 162520-7/8---€256.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 1625-20 Haven Grip taottu, kaapelin halkaisija 28-,75 tuumaa
€268.29 / yksikkö