Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB55-0652/10 istuin Gerber Pk10:lle | AF8PWZ 29FJ47

KISSLER & CO AB55-0652/10 Seat For Gerber Pk10

Varastossa
Tuote: AF8PWZ Malli: AB55-0652/10Ristiviite: 29FJ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuin
Yhteys5/8 "x 20 TPI
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko7/16 x 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokoHinta
KISSLER & CO AB55-0157/10 Istuin American Standard | AF8PWU 29FJ39 AB55-0157 / 107/16 "x 24 TPI11 / 32 "x 7 / 16"€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB55-0652/10 Seat For Gerber Pk10
€15.65 / yksikkö