Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 97-013 / 97-022 Keittiön vaihtokasetti Muovi / messinki | AC6JPE 34A825

KISSLER & CO 97-013 / 97-022 Keittiö Vaihda patruuna Muovi/messinki

Varastossa
Tuote: AC6JPE Malli: 97-013 / 97-022Ristiviite: 34A825

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiön vaihtokasetti
Suorittaa loppuunMuovi
MateriaaliMuovi ja messinki
Koko3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 97-013 / 97-022 Keittiö Vaihda patruuna Muovi/messinki
€115.58 / yksikkö