Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 46-6797 Kylpyamme- ja suihkunupin kahvasarja akryyli | AB9VFP 2FGT2

KISSLER & CO 46-6797 Kylpyammeen ja suihkun nupin kahvasarja akryylia

Varastossa
Tuote: AB9VFP Malli: 46-6797Ristiviite: 2FGT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme- ja suihkunupin kahvasarja
MateriaaliAkryyli
Tyyppi1-vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 46-6884 Kylpyamme- ja suihkunupin kahvasarja akryyli | AB9VFM 2FGR9 46-6884€6.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 46-6797 Kylpyammeen ja suihkun nupin kahvasarja akryylia
€4.07 / yksikkö