KINEDYNE 10038-20BRLGRA kuljetusketju 6600 Lb 20 jalkaa x 3/8 tuumaa | AB6YAD 22P604

KINEDYNE 10038-20BRLGRA kuljetusketju 6600 Lb 20 jalkaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6YAD Malli: 10038-20BRLGRARistiviite: 22P604

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,394.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusketju
VäriKultainen dikromaatti
Luokka70
Hook TypeTartu koukkuun
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Nimellisteho6600 lb
Koko3 / 8 "
Työkuorman rajaEi nostamiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 278.51
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KINEDYNE 10038-16BXGRA kuljetusketju 6600 Lb 16 jalkaa x 3/8 tuumaa | AB6YAC 22P603 10038-16BXGRA16ft.€148.58
KINEDYNE 10038-20BXGRA -ketju 6600 lb 20 jalkaa x 3/8 tuumaa | AB6YAE 22P605 10038-20BXGRA20ft.€164.93
KINEDYNE 10038-25BXGRA kuljetusketju 6600 Lb 25 jalkaa x 3/8 tuumaa | AB6YAF 22P606 10038-25BXGRA25ft.€236.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 10038-20BRLGRA kuljetusketju 6600 Lb 20 jalkaa x 3/8 tuumaa
€2,394.76 / yksikkö