Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMX2B Asennusliitoskotelo kattoon 4 napa | AF9JPK 2PDE8

KILLARK VMX2B-asennusliitoskotelo kattoon 4 napa

Varastossa
Tuote: AF9JPK Malli: VMX2BRistiviite: 2PDE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrasian kattoon 4 navan asennus
Korkeus2"
Pituus13.89 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568807 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9405994090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/4 "napa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMX2B-asennusliitoskotelo kattoon 4 napa
€123.36 / yksikkö