Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OT-3 -putken runko T-tyylinen 1 tuuman alumiini | AC2VGK 2NB55

KILLARK OT-3 putkirunko T-tyylinen 1 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2VGK Malli: OT-3Ristiviite: 2NB55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliT
Koko12.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OT-1 -putken runko, tyyli 1/2 tuumaa alumiinia | AC2VGE 2NB48 OT-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€23.23
KILLARK OT-2 -putken runko T-tyyppinen 3/4 tuuman alumiini | AC2VGH 2NB51 OT-27.0 ov. sisään.3 / 4 "€22.86
KILLARK OT-4 -putken rungon tyyli 1 1/4 tuumaa alumiinia | AC2VGL 2NB59 OT-432.0 ov. sisään.1-1 / 4 "€58.21
KILLARK OT-5 -putkisto T-tyyli 1 1/2 tuuman alumiini | AC2VGN 2NB63 OT-536.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€66.81
KILLARK OT-6 -putken runko, tyyli 2 tuumaa alumiinia | AC2VGQ 2NB67 OT-670.0 ov. sisään.2"€99.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OT-3 putkirunko T-tyylinen 1 tuumaa alumiinia
€33.35 / yksikkö