Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NWPFE131330A Vaarallisten alueiden hätävalo 13w 120/277v | AE9FJX 6JEN2

KILLARK NWPFE131330A Vaarallisten paikkojen hätävalo 13w 120/277v

Varastossa
Tuote: AE9FJX Malli: NWPFE131330ARistiviite: 6JEN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,433.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisessa paikassa oleva hätävalo
Ympäristön lämpötila Alue-4 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Akun tyyppiNikkelikadmium
Valaisimen teho13
Korkeus4 15 / 32 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloErittäin luja polykarbonaatti
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti13
Pituus11.156 "
AsennusUlkoiset jalat
Lataa uudelleen25 tuntia
TilailmaisimenLED-latauksen merkkivalo
Jännite120/277
Wattia @ 90 minuuttia13
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Vaarallinen sijainti, siinä on akun varmuuskopiointiominaisuus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NWPFE131330A Vaarallisten paikkojen hätävalo 13w 120/277v
€2,433.23 / yksikkö