Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NV2XG kattokotelo Nv2-sarjalle | AC2ZDZ 2PDG7

KILLARK NV2XG Kattolaatikko Nv2-sarjalle

Varastossa
Tuote: AC2ZDZ Malli: NV2XGRistiviite: 2PDG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattolaatikko
Korkeus2.12 "
Pituus4.75 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/4 "NPT, 24 Cu. In.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NV2XG Kattolaatikko Nv2-sarjalle
€61.33 / yksikkö