Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NV2AG riipusrasia Nv2-sarjalle | AF9JQW 2PDG6

KILLARK NV2AG riippuva liitoslaatikko Nv2-sarjalle

Varastossa
Tuote: AF9JQW Malli: NV2AGRistiviite: 2PDG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusliitoslaatikko
Korkeus2.58 "
Pituus4.53 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568811 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/4 "NPT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NV2AG riippuva liitoslaatikko Nv2-sarjalle
€44.73 / yksikkö