Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK HUB2PC227 Photo Control 1208-277 volttia | AF9JRG 2PDJ1

KILLARK HUB2PC227 Photo Control 1208-277 volttia

Varastossa
Tuote: AF9JRG Malli: HUB2PC227Ristiviite: 2PDJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokuvaohjaus, 208-277V
Korkeus2.25 "
Pituus1.75 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568660 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9405994090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 208-277

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KILLARK HUB2PC120 Photo Control 120 volttia | AF9JRF 2PDH9 HUB2PC120Photo Control, 120 V€552.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK HUB2PC227 Photo Control 1208-277 volttia
€466.92 / yksikkö