Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK EKJ-28 3/4 joustavassa kytkimessä | AF9JRM 2PDJ7

KILLARK EKJ-28 3/4 Joustava kytkin

Varastossa
Tuote: AF9JRM Malli: EKJ-28Ristiviite: 2PDJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3/4 "joustava liitin
Korkeus1.62 "
Pituus12.75 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568815 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8307903000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EKJ-28 3/4 Joustava kytkin
€648.45 / yksikkö