Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK 2FT Kaksoisjoukko | AC2UUN 2MY69

KILLARK 2FT Cover Double Gang

Varastossa
Tuote: AC2UUN Malli: 2FTRistiviite: 2MY69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHopea
PeiteaineAlumiini
Syvyys1 / 8 "
Korkeus4 41 / 64 "
Kannen tyyliEi kansi
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä2
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK 2FA -kansi kaksinkertainen jengi | AC2UUJ 2MY65 2FA€41.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK 2FT Cover Double Gang
€30.61 / yksikkö