Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAINAKSELI 7/8 GKS-1045-36 Kiila-akseli, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs | AC4MJA 30F620

KEYSHAFT 7/8 GKS-1045-36 kiilaakseli, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MJA Malli: 7/8 GKS-1045-36Ristiviite: 30F620

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija7 / 8 "
kiilaura3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.78
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 7/8 GKS-1045-36 kiilaakseli, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs
€116.13 / yksikkö