AVAIMEN AKSELI 2 7/16 GKS-316-72 Kiila-akseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 72 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AC4NDU 30G055

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-72 kiilaakseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 72 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4NDU Malli: 2 7/16 GKS-316-72Ristiviite: 30G055

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,247.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2.437 "
kiilaura5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus72 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.15
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.2
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-72 kiilaakseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 72 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€2,247.95 / yksikkö