Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSHAFT 13/16 GKS-1045-48 Keyed Shaft, 13/16 Inch Dia., 48 Inch Length, Carbon Steel | AC4MHQ 30F611

KEYSHAFT 13/16 GKS-1045-48 kiilaakseli, halkaisija 13/16 tuumaa, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MHQ Malli: 13/16 GKS-1045-48Ristiviite: 30F611

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija13 / 16 "
kiilaura3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus48 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.19
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 13/16 GKS-1045-48 kiilaakseli, halkaisija 13/16 tuumaa, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs
€129.64 / yksikkö