Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAINAKSELI 12MM GKS-1045-300 Kiila-akseli, halkaisija 12mm, pituus 300mm, hiiliteräs | AC4MTC 30F808

KEYSHAFT 12 mm GKS-1045-300 kiilaakseli, halkaisija 12 mm, pituus 300 mm, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MTC Malli: 12MM GKS-1045-300Ristiviite: 30F808

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija12mm
kiilaura4 mm x 2.5 mm
Pituus300mm
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituuskiilauraMateriaaliHinta
AVAIMEN 8MM GKS-1045-300 Kiila-akseli, halkaisija 8mm, pituus 300mm, hiiliteräs | AC4MRP 30F795 8 mm GKS-1045-3008mm300mm2 mm x 1.2 mmHiiliteräksen luokka 1045€28.78
AVAINAKSELI 20MM GKS-1045-1200 Kiila-akseli, halkaisija 20mm, pituus 1200mm, hiiliteräs | AC4MTU 30F823 20 mm GKS-1045-120020mm1200mm6 mm x 3.5 mmHiiliteräksen luokka 1045€188.75
AVAINAKSELI 24MM GKS-1045-1500 Kiila-akseli, halkaisija 24mm, pituus 1500mm, hiiliteräs | AC4MUB 30F830 24 mm GKS-1045-150024mm1500mm8 mm x 4 mmHiiliteräksen luokka 1045€241.28
AVAINAKSELI 25MM GKS-1045-300 Kiila-akseli, halkaisija 25mm, pituus 300mm, hiiliteräs | AC4MUD 30F832 25 mm GKS-1045-30025mm300mm8 mm x 4 mmHiiliteräksen luokka 1045€52.33
AVAIMEN 40MM GKS-1045-300 Kiila-akseli, halkaisija 40mm, pituus 300mm, hiiliteräs | AC4MUK 30F838 40 mm GKS-1045-30040mm300mm12 mm x 5 mmHiiliteräksen luokka 1045€75.51
AVAIMEN 40MM GKS-1045-500 Kiila-akseli, halkaisija 40mm, pituus 500mm, hiiliteräs | AC4MUL 30F839 40 mm GKS-1045-50040mm500mm12 mm x 5 mmHiiliteräksen luokka 1045€115.43
AVAIMEN 40MM GKS-1045-1200 Kiila-akseli, halkaisija 40mm, pituus 1200mm, hiiliteräs | AC4MUN 30F841 40 mm GKS-1045-120040mm1200mm12 mm x 5 mmHiiliteräksen luokka 1045€323.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 12 mm GKS-1045-300 kiilaakseli, halkaisija 12 mm, pituus 300 mm, hiiliteräs
€48.98 / yksikkö