KEYSHAFT 1 7/16 GKS-316-72 Keyed Shaft Diameter 1-7/16 Inch 72 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4NCE 30G019

KEYSHAFT 1 7/16 GKS-316-72 Kiila-akselin halkaisija 1-7/16 tuumaa 72 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC4NCE Malli: 1 7/16 GKS-316-72Ristiviite: 30G019
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,094.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1.437 "
kiilaura3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus72 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.66
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 7/16 GKS-316-72 Kiila-akselin halkaisija 1-7/16 tuumaa 72 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä
€1,094.63 / yksikkö