Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77550 Käsihionta musta PSA | AH2HRJ 29CK30

KEYSCO TOOLS 77550 Käsinhionta musta PSA

Varastossa
Tuote: AH2HRJ Malli: 77550Ristiviite: 29CK30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsihionta
MateriaaliJoustava vaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KEYSCO TOOLS 77397 Käsinhionta musta 2-3/4 tuumaa leveys x 9 tuumaa pituus | AH2HRD 29CK25 77397Vinyyli€24.03
KEYSCO TOOLS 77396 Käsinhionta musta 5 tuumaa pituus | AH2HRE 29CK26 77396Kumi€10.54
KEYSCO TOOLS 77525 Käsihionta musta puristin tai PSA | AH2HRF 29CK27 77525Alumiini w / puukahvoilla€29.49
KEYSCO TOOLS 77526 Käsihionta musta puristin tai PSA | AH2HRG 29CK28 77526Alumiini w / puukahvoilla€35.45
KEYSCO TOOLS 77527 Käsihionta musta puristin tai PSA | AH2HRH 29CK29 77527Alumiini w / puukahvoilla€39.35
KEYSCO TOOLS 77552 Käsinhionta musta PSA | AH2HRK 29CK32 77552Joustava vaahto€31.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77550 Käsinhionta musta PSA
€31.34 / yksikkö