Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESTREL 0710RED Data Logger -lämpötila punainen | AH4GLR 34GR25

KESTREL 0710RED Dataloggerin lämpötila punainen

Varastossa
Tuote: AH4GLR Malli: 0710REDRistiviite: 34GR25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 0.5 astetta F
hälytysSovellushälytyksissä
Akun6 kk
KalibrointitodistusKyllä
YhteensopivaiOS
Syvyys1-4/5
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus2-2/5
liitäntäIlmaiseksi App
Kauko-anturiEi
Näytepisteen varastointiKäyttäjän asetettavissa
Tarvitaan ohjelmistoIlmaiseksi App
Temp. alue-4 - 131 astetta
AikavälitKäyttäjän asetettavissa
TyyppiLämpötila, punainen
VedenpitäväIP67
Wireless RangeKyllä, 100 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähetysten taajuus: Käyttäjä voi määrittää
    • Erityisominaisuudet: BLE, sovelluskartoituksessa, jaettavat tiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusTyyppiHinta
KESTREL 0710TAN Dataloggeri lämpötilarusketus | AH4GLQ 34GR24 0710 TAN+/- 0.5 astetta FLämpötila, ruskea€141.11
KESTREL 0710BLU Data Logger -lämpötila sininen | AH4GLT 34GR26 0710BLU+/- 0.5 astetta FLämpötila, sininen€140.53
KESTREL 0720TAN Data Logger -lämpötila ja suhteellinen kosteus | AH4GLU 34GR27 0720 TAN+/- 0.5 astetta F, 3% suhteellinen kosteusLämpötila ja suhteellinen kosteus, ruskea€231.95
KESTREL 0720RED -rekisterilämpötila ja suhteellinen kosteus punainen | AH4GLV 34GR28 0720RED+/- 0.5 astetta F, 3% suhteellinen kosteusLämpötila ja suhteellinen kosteus, punainen€232.90
KESTREL 0720BLU Data Logger -lämpötila ja suhteellinen kosteus sininen | AH4GLW 34GR29 0720BLU+/- 0.5 astetta F, 3% suhteellinen kosteusLämpötila ja suhteellinen kosteus, sininen€231.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESTREL 0710RED Dataloggerin lämpötila punainen
€140.37 / yksikkö