Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON RLG140FL -liidalinja kahvalla, valkoinen 140 jalkaa AF2RGP: lle | AF2RGT 6XGL5

KESON RLG140FL liituviiva kahvalla, valkoinen 140 jalkaa AF2RGP:lle

Varastossa
Tuote: AF2RGT Malli: RLG140FLRistiviite: 6XGL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava liidulinja
VäriValkoinen
Koko140 ft.
TyyppiKahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KESON RLG110RH -liidalinja kahvalla valkoinen 110 jalkaa 2ujz7: lle AF2RGR 6XGL4 RLG110RH110 ft.€20.34
KESON RLG150RH liidulinja kahvalla valkoinen 150 jalkaa 4mhf4 | AF2RGU 6XGL6 RLG150RH150 ft.€26.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RLG140FL liituviiva kahvalla, valkoinen 140 jalkaa AF2RGP:lle
€25.37 / yksikkö