Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON RL100 liidulinja valkoinen 100 jalkaa AF2RGN: lle | AF2RGQ 6XGL3

KESON RL100 liituviiva valkoinen 100 jalkaa AF2RGN:lle

Varastossa
Tuote: AF2RGQ Malli: RL100Ristiviite: 6XGL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava liidulinja
VäriValkoinen
Koko100 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RL100 liituviiva valkoinen 100 jalkaa AF2RGN:lle
€2.94 / yksikkö