Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKA-44 Virtalähde, 100 - 240V, Virtalähde | CJ7AGL

KERN AND SOHN Virtalähde YKA-44, 100 - 240 V, virtalähde

Varastossa
Tuote: CJ7AGL Malli: YKA-44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Tulojännite100 - 240V
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.131
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)10.5
Laivan leveys (cm)6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
KERN AND SOHN YKA-43 Virtalähde, 100 - 240V, Virtalähde | CJ7AGK YKA-43100 - 240V€128.54
KERN AND SOHN YKA-19 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CJ7AHK YKA-19100 - 240V€115.01
KERN AND SOHN YKA-20 virtalähde, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AHL YKA-20100 - 240 V AC€60.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN Virtalähde YKA-44, 100 - 240 V, virtalähde
€66.30 / yksikkö