Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN VFB-A01 suojakuori | CJ7AHC

KERN AND SOHN VFB-A01 suojaava työsuoja

Varastossa
Tuote: CJ7AHC Malli: VFB-A01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakuori
Kotelon leveys175mm
Housing DimensionX x 175 80 50 mm
Asunnon korkeus50 mm
Asunnon pituus80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN VFB-A01S05 Suojakuori | CE8MFL VFB-A01S05€59.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN VFB-A01 suojaava työsuoja
€44.65 / yksikkö