KERN AND SOHN OZS 574 Stereo Zoom Microscope, Trinocular Tube Type, 0.8x To 8x Magnification | CE8LTM

KERN AND SOHN OZS 574 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.8-8x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LTM Malli: OZS 574

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,377.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen stereomikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija22mm
Okulaarin halkaisijaHWF 22 mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Tulojännite110-220 V
Suurennos0.8x - 8x
Objektiivi Zoom0.8x on 8x
Optinen järjestelmäParallel
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular
Teho3W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)34
Laivan pituus (cm)37
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamputekniikkaHalkaisijaValaistus Läpäisevä valoTulojänniteeräOptinen järjestelmäVirtalähdeHinta
KERN JA SOHN OZC 583 Stereo-zoom-mikroskooppi, koaksiaalinen, trinokulaarinen | CE8LPH OZC 583----Stereo-zoom-mikroskooppi--€2,267.05
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN OZG 493 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 3.6x suurennus | CE8LPJ OZG 493Halogeeni20mm-220VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€733.66
KERN AND SOHN OZL 445 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.75 x 3.6 x suurennus | CE8LPK 445 OZLLED20mm0.35W100 - 240VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughVirtalähde€661.50
KERN AND SOHN OZL 451 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.75x - 5x suurennus | CE8LPL 451 OZLHalogeeni23mm-220VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€914.07
KERN AND SOHN OZL 456 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.75x - 5x suurennus | CE8LPM 456 OZLLED23mm0.21W100 - 240VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughVirtalähde€1,046.37
KERN AND SOHN OZM 542 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQL 542 OZMLED23mm-110-220 VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€1,671.79
KERN AND SOHN OZM 544 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQM 544 OZMLED23mm-110-220 VTrinokulaarinen stereomikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€2,080.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZS 574 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.8-8x suurennus
€4,377.93 / yksikkö