KERN AND SOHN OZL 963 Stereozoommikroskooppisarja, Trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQJ

KERN AND SOHN OZL 963 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LQJ Malli: OZL 963

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen stereomikroskooppi
Halkaisija20mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Valaistus Heijastunut valo4.5W
Valaistustyyppi TapausvaloLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos0.7x - 4.5x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
JalustatyyppiYleismaailmallinen
PutkityyppiTrinocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.5
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)42
Laivan leveys (cm)82
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN OZL 961 Stereo Zoom -mikroskooppisarja, Binokulaariputkityyppi, 0.7x - 4.5x Suurennus | CE8LQG 961 OZLKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€1,214.75
KERN AND SOHN OZL 961UK Stereozoom mikroskooppisarja, kiikariputkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQH OZL 961UKKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€1,214.75
KERN AND SOHN OZL 963UK Stereo Zoom -mikroskooppisarja, Trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQK OZL 963UKTrinokulaarinen stereomikroskooppi€1,310.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZL 963 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus
€1,310.97 / yksikkö